Extra hosszú nitril kesztyű Green XXL R

Cikkszám: A813GNRXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 11

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A813GNRXXL
EAN / GTIN 5036108324538
Gyártó száma A813GNRXXL
L-szám L01840 1419
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Extra hosszú 48cm vegyszerálló kesztyű kiválló védelmet nyújt számos oldószer ellen. A csúszásgátló mintázat kiváló tapadást biztosít száraz és nedves körülmények között. A 0,55 mm-es vastagság jó kopásállóságot biztosít. Alkalmas számos iparágban, például az ipari karbantartás, tengeri fúrás, nyomdaipar és vegyipar számára.

Jellemző:

  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
  • Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
  • Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
  • Élelmiszerrel érintkezhet
  • 0.55 mm vastag
  • 480mm hosszú
  • CE minősítés
  • Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
  • CE-CAT III
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Vegyszerálló
  • CE Foodsafe
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Alapanyag:

Anyag: Nitril;