Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Gyors és egyszerű rögzítés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
Jellemző:
Szerszám alakja: Speciális alak
n max.: 13300 1/min
Szegmens/metszet szélessége: 3 mm
Szegmens magasság: 15 mm
Típus: Gyémánt száraz fúrószár
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: M14 belső menet mm
Szerszám átmérő: 25 mm
Előny:
Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
Felhasználás:
Kerámia/csempe: jól alkalmazható
Alapanyag:
Kő és építőanyag
Alkalmazható:
Fúrás: jól alkalmazható
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően