LUKAS DF 3142 gyémántreszelő / keresztmetszet 3,5 mm / szemcse D 126

Cikkszám: A34003142126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Barázdált reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A34003142126
EAN / GTIN 4027497031009
Gyártó száma A34003142126

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Precíz állományeltávolítás a tűreszelőknek köszönhetően Az Ön előnyei: -

Jellemző:

Szerszám alakja: kézi reszelő
Fájltípus: Tűfájlok
Alak: Háromszögletű
Teljes hossz: 140 mm
Szemcseméret: D 126
Termékcsomagolás: Táska
Keresztmetszet: 3,5 mm
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT

Felhasználás:

Acél és öntött acél: alkalmas
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: alkalmas
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Üveg/keményfém: jól alkalmazható

Alapanyag:

Kő és építőanyag
Öntöttvas
műanyag és fa

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Pontos eltávolítás a tűreszelőnek köszönhetően