Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Jól alkalmazható automatikus iktatógépekben való automatikus használatra is Az Ön előnyei: -
Jellemző:
Szerszám alakja: kézi reszelő
Fájltípus: Gépi fájlok
Alak: Kerek
Teljes hossz: 50 mm
Szemcseméret: D 126
Termékcsomagolás: Táska
Keresztmetszet: 4 mm
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Előny:
The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: alkalmas
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: alkalmas
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Üveg/keményfém: jól alkalmazható
Alapanyag:
Kő és építőanyag
Öntöttvas
műanyag és fa
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Jól használható irattartó gépekben való automatikus használatra is.