Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tartós munka: Javított élettartam a csiszolószemcsék optimalizált kötésének köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Rövid idő alatt jó felületi eredmény érhető el - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - A nyílt szemcseszórásnak köszönhetően a csiszolóbevonat nem tömődik el - Ellenőrzött minőség: Nagy biztonság a rendszeres vizsgálatoknak köszönhetően Az Ön előnyei: - A kompakt szemcsékkel sok apró csiszolószemcse kötődik össze egy nagy agglomerátummá, így a csiszolószemcsék hosszabb ideig maradnak rögzítve a szerszámban, és a szerszám nem tömődik el: gyorsabban éri el a kívánt felületi eredményt. - Az alumínium-oxid nagy keménysége és éles szemcséi hosszú élettartamot biztosítanak ennek a szerszámnak. Még a kemény anyagok is jól megmunkálhatók.
Jellemző:
Szerszám alakja: Tárcsa
Keménység: SHP - nagyon kemény
Szemcseméret: 120
Termékcsomagolás: Táska
Csiszolóanyag: EKW CG (kompakt szemcse)
Biztonsági szabvány: EN 12413
V max. : 63 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtípus: Polírozókorongok
Szerszámtartó: furat
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 6 mm
Szerszám átmérő: 80 mm
Előny:
A kompakt szemcsékkel sok apró csiszolószemcse kötődik össze egy nagy agglomerátummá, így a csiszolószemcsék tovább maradnak a szerszámban, és a szerszám nem tömődik el: gyorsabban éri el a kívánt felületi eredményt.
A kiváló minőségű alumínium-oxid nagy keménysége és éles szemcséi biztosítják a szerszám hosszú élettartamát. Még a kemény anyagok is jól megmunkálhatók.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
Acél
rozsdamentes acél
Alumínium
Öntöttvas
Alkalmazható:
Eltávolítás: alkalmas
Finom őrlés: jól alkalmazható
Lakk eltávolítása: alkalmas
Polírozás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tartós munka: Jobb élettartam a csiszolószemcsék optimalizált kötésének köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Rövid idő alatt jó felületi eredmény érhető el
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
A nyílt szemcseszórásnak köszönhetően nem tömődik el a csiszolóréteg
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően