Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: optimálisan illeszkedik az elektromos szerszámba - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - A kiváló minőségű alumínium-oxid nagy keménysége és éles szemcséi biztosítják a szerszám hosszú élettartamát. Még a kemény anyagok is jól megmunkálhatók.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Kötés: V4
Kötés típusa: V kerámia kötés
Keménység: N
Szemcseméret: 60
Termékcsomagolás: Táska
Szárhossz: 40 mm
Csiszolóanyag: EKR
Biztonsági szabvány: EN 12413
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
Szerszám átmérő: 8 mm
Előny:
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
A kiváló minőségű alumínium-oxid nagy keménysége és éles szemcséi biztosítják a szerszám hosszú élettartamát. Még a kemény anyagok is jól megmunkálhatók.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Alapanyag:
Acél
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Durva csiszolás: alkalmas
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően