Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámba - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélból készült tengelye tökéletesen illeszkedik a meghajtóegységbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Kötés: V21
Kötés típusa: V kerámia kötés
Keménység: Q
Szemcseméret: 150
Termékcsomagolás: Táska
Szárhossz: 30 mm
Csiszolóanyag: RKD
Biztonsági szabvány: EN 12413
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 3 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 4 mm
Szerszám átmérő: 1 mm
Előny:
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Durva csiszolás: alkalmas
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően