simcut BA Vágóbetét, hatszögletű hüvelyprofilok vágásához, 3 mm-3 mm kulcsszélességhez

Cikkszám: A06.H030.06.25 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A06.H030.06.25 B X800
EAN / GTIN 4069769071023
Gyártó száma AXU6X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA vágóbetét
Hatszögletes hüvelyprofilok hornyolása
3 mm és 3 mm közötti kulcsszélességhez

Műszaki paraméterek:

  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 5,8 mm
  • f = 1,23 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW = 3,0 mm-től
  • SW = 3,0 mm-ig
  • w = 1,8 mm