simcut BA Plaquita de corte, para avellanar perfiles de encaje hexagonal, para anchuras de llave de 3 mm a 3 mm

Número de artículo: A06.H030.06.25 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo A06.H030.06.25 B X800
EAN / GTIN 4069769071023
Número del fabricante AXU6X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de perfiles de hexágono interior
Para anchuras de llave de 3 mm a 3 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 5,8 mm
  • f = 1,23 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW a partir de = 3,0 mm
  • SW hasta = 3,0 mm
  • w = 1,8 mm