simcut BA maróbetét, hosszirányú hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés JS9, w=3 mm, w=3 mm, tűrés JS9

Cikkszám: A06.0300.12.10 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A06.0300.12.10 B X800
EAN / GTIN 4069769064377
Gyártó száma ANGZX800
L-szám L23830 1235
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés JS9
w=3 mm, b=3 mm, tűrés JS9

Műszaki paraméterek:

  • t2 = 1,40 mm (tűrés +0,2)
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • R = 0,1 mm
  • b = 3,0 mm (tűrés JS9)
  • ØDmin (min. furat) = 8,0 mm
  • w = 3,0 mm
  • LH = 15,0 mm
  • f = 2,4 mm