simcut BA Plaquita de corte, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia JS9, w=3 mm, b=3 mm, tolerancia JS9

Número de artículo: A06.0300.12.10 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A06.0300.12.10 B X800
EAN / GTIN 4069769064377
Número del fabricante ANGZX800
Número L L23830 1235
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia JS9
w=3 mm, b=3 mm, tolerancia JS9

Parámetros técnicos:

  • t2 = 1,40 mm (tolerancia +0,2)
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • R = 0,1 mm
  • b = 3,0 mm (tolerancia JS9)
  • ØDmin (agujero mín.) = 8,0 mm
  • w = 3,0 mm
  • LH = 15,0 mm
  • f = 2,4 mm