Zahrazovací sloupky (2 ks) včetně pásky černá, Typ: R/W

Artiklové číslo: 994310 R/W
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 7374,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Popsaná část Podstavec; Profil rámu
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Bílá Signální bílá
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Popsaná část, Hluboká černá Bodenteller; Pfosten; Bodenteller; Pfosten
Popsaná část, Plamenná červená Gurtband
Popsaná část, Signální bílá Gurtband
Materiál Plast; Ocel
Obsah 2 ks
Výška 1 000 mm
Výška pozemního talíře 20 mm
Průměr pozemního talíře 350 mm
Délka pásu 10 m
Šířka pásu 50 mm
Hmotnost 11 kg
Barva červená; Černá; Bílá
Druh produktu Patník
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994310 R/W
EAN / GTIN 4251021110742
Číslo výrobce GLA85-J 13-9.0 (VP 2)
Výrobce/odpovědná osoba R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Popis

Provedení:

Mobilní zábrana pro vnitřní prostory. Ideální pro velkoplošné oddělení délkou pásu 10 m, nabízí tak mnohostranné možnosti použití při měnících se nárocích na odstup. Základna ze slitiny, kryt základny z plastu černá, trubka zábrany z kovu.

Použití:

Pro vnitřní prostory.

Rozsah dodávky:

Sada po 2 ks včetně pásu.

Lakování:

Základna černá, patník černý, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Individuální digitální potisk možný na poptávku.