Barjeriniai bokšteliai (2 vienetai), su diržu raudonas, Tipas: R/W

Prekės Nr.: 994300 R/W
Rinkinio kaina 2 vienetai (145,50 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 2 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 2 vnt.
Aprašyta dalis Rahmenprofil
Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona
Medžiaga iš plastiko
Turinys 2 vnt.
Aukštis 1 000 mm
Grindų lėkštelės aukštis 80 mm
Grindų plokštės skersmuo 410 mm
Diržo ilgis 4 m
Diržo juostos plotis 50 mm
Svoris 8 kg
Spalva raudona; juoda
Produkto rūšis atitvėrimo bokšteliai
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 994300 R/W
EAN / GTIN 4251021100545
Gamintojo numeris GLA25-D/13-4.0 (VP 2)
Gamintojas / atsakingas asmuo R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Germany, www.rs-guidesystems.de

Aprašymas

Modelis:

Barjerinį bokštelį galima naudoti tiek lauke, tiek ir patalpose. Dviejų dalių konstrukciją lengva surinkti ir išardyti, todėl užtikrinamas greitas ir lengvas naudojimas. Vamzdelis pagamintas iš plastiko, pagrindo plokštė – iš aplinkai nekenksmingos kompozicinės medžiagos, 100 % perdirbtos medžiagos, juodai pilkai melanžuotas.

Paskirtis:

Naudoti patalpose ir lauke.

Tiekiama:

Rinkinyje po 2 vnt. įsk. diržo juostą.

Pastaba:

Individualus skaitmeninis spausdinimas pagal paklausimą.