Keresztmerevítő készlet 750/1000 mm

Cikkszám: 990855 750/1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 1 250 mm
Felhasználási terület Polc
Termék fajtája Merevítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990855 750/1000
EAN / GTIN 4004514206268
Gyártó száma 12690

Leírás

Kivitel:

Keresztmerevítő készlet egyik oldalon használt összeilleszthető polcok merevítéséhez. 1200 mm polcmagasságtól használható. Horganyzott köracélból.

Alkalmazható:

990500990554 sz. polcok, 990590990591 sz. irodai polcok

Tartalom:

2 átlós merevítő, 2 feszítőzár.