Rendszer korlát táska

Cikkszám: 984015
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 984015
EAN / GTIN 4031405946453
Gyártó száma 984015
L-szám L90110 693
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

Tények
  • Univerzálisan használható
  • Egyszerűen felszerelhető
  • Stabil szerkezet
  • Formás kialakítás
  • 40 mm külső átmérőjű összekötő elemeink és csövek rendszerkorlátokhoz mindenféle konstrukciós változatban felhasználhatók. Alapfelszereltségként a csatlakozóelemek horganyzott acélból készülnek, amelyek beltéri használatra alkalmasak.
  • Felár ellenében rozsdamentes acél kivitelben is kapható, amely kültéri használatra ajánlott. Felületkezelés, pl. porfestés, kérésre minden szokásos RAL színben elvégezhető.
  • Minden csatlakozás kérésre rozsdamentes acélból is kapható
Információk a fenntarthatósági kritériumokról
  • vállalati tanúsítás: ISO 9001
  • vállalati tanúsítás: ISO 14001
  • vállalati tanúsítás: EN 1090
  • vállalati tanúsítás: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • A MUNK Csoport magatartási kódex szerint működik.
  • A szállítási láncról szóló törvény méretünk miatt nem alkalmazandó.
  • A felhasznált anyagok a műszaki specifikációban vannak felsorolva.
  • Erőforrás-kímélő gyártás: saját fotovoltaikus berendezések
  • Energiahatékony fogyasztás a gyártás során: LED-es világítás
  • Javíthatóság, tartósság és minőség: 15 év garancia a Németországban gyártott sorozatgyártású termékekre
  • újrahasznosíthatóság: Termékeink nagyrészt alumíniumból, acélból vagy fából készülnek, és közvetlenül újrahasznosításra alkalmasak.
  • Szociálisan elfogadható munkakörülmények a termelésben: méltányos bérek, nemek közötti egyenlőség
  • Takarékos és újrahasznosítható csomagolás: Nincs polisztirol használata, túlnyomórészt fa és karton felhasználása, kis mennyiségű műanyag
  • Nincs egészségügyi kockázat a felhasználók számára

Jellemző:

  • Méret: Szerszámmal szerelendő
  • Anyag: Alumínium nyomásöntés