Csavarhúzó (vékony) PlusMinus Phillips® szigetelő többkomponensű markolat, VDE-ellenőrzött, csiszolt 212 mm

Cikkszám: 98 24 02 SLS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 24 02 SLS
EAN / GTIN 4003773081043
Gyártó száma 98 24 02 SLS
L-szám L70010 1788

Leírás

Leírás:

  • Hajtófej PlusMinus profilú csavarokhoz
  • Elektromos szerelési alkatrészekkel, például megszakítókkal való használat
  • csökkentett penge szigetelési átmérő az alacsonyan fekvő rugó- és csavarelemekhez
  • ergonómiailag optimalizált 2 komponensű fogantyú az alacsony fáradtság és a kézbarát erőátvitel érdekében
  • gördülést gátló fogantyú alak

Jellemző:

  • Méret: PH/S 2
  • Pengehossz 100mm
  • Markolat hossza: 112mm
  • szigeteletlen penge hossza: 18mm
  • VDE-ellenőrzés: igen
  • Barnított
  • szigetelő többkomponensű fogantyú, VDE-ellenőrzött

Szabvány:

IEC 60900