Leírás:
A PRÉMIUM kerámia csiszolócsapok gyakran az egyetlen módja annak, hogy kiváló minőségű felületi eredményeket érjenek el a nehezen elérhető területeken. A csapok garantálják a sorjátlanításhoz, élletöréshez és éltöréshez a lehető legmagasabb élettartamot. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásával a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52A 00015 csapos köszörűkő
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: 88A 60 P5 V38
- Méret (D x D - S x L): 6 x 27 - 6 x 40 mm
- Átmérő: 6 mm
- Vastagság: 27 mm
- Gabonaméret: 60.
- Vs/max: 35 m/s
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Optimális koordinációt biztosít a befogási teljesítmény és a felületi eredmény eléréséhez
- Különösen alkalmas nehezen elérhető területeken
- A finom korundrózsaszín kerámia kötés-nak köszönhetően ideális az ötvözetlen acélok-hez
Felhasználás:
- Különböző acélminőségek, például sorjázás, élletörés és éltörés igényes munkájához
Alapanyag:
Acél
Alkalmazható:
Különböző acélminőségek igényes munkáihoz, mint például a sorjázás, a ferdítés és az éltörés.
Ajánlás:
- 24–46 szemcseméret durva csiszoláshoz
- 60 – 90 szemcseméret a finom csiszoláshoz
- A különböző keménységi szinteket a specifikációnak megfelelően jegyezze fel:
- O: A nagy agresszivitás érdekében
- P: Általánosan alkalmazható
- Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet