Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Fiókos doboz, Rekeszek száma: 5

Cikkszám: 974792 5

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 332 mm
Szélesség 250 mm
Mélység 322 mm
Kihúzható polcok száma 5
Anyag Polisztirol
Festék szürke
Fogantyú nem
Maximális megfelelő papírméret DIN C4
Zárható rakodópolc (porvédelem) nem
Feliratozó mezők nem
Fali rögzítés nem
Termék fajtája Dokumentumtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 974792 5
EAN / GTIN 7318082003059
Gyártó száma 1712003050
Gyártó/felelős személy DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Leírás

Kivitel:

Fiókos doboz ütésálló polisztirolból C4 formátumban. 5 nyitott fiók. Szürke színű műanyag.

Felhasználás:

Rekeszekben, zárható rekeszes szekrényekben, irodai szekrényekben, polcokon vagy pultos szekrényekben történő felhasználáshoz.