ESD anyagszállító kocsi, Magasság: 1300mm

Cikkszám: 972060 1300
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Magasságállítás osztása: 50
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Magasságállítás osztása 50 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 1 300 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 970 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Maximális teherbírás 200 kg
Súly 32 kg
Termék fajtája Anyagszállító kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 972060 1300
EAN / GTIN 4062406167103
Gyártó száma 972060 1300
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A váz és a felépítmény acél zártszelvényből készült acéllemez aljrésszel. Akasztók a keret elülső- és hátoldalán (50 mm-es osztásban) polclapok, tárolódoboz sínek stb. rögzítéséhez, 1000 mm-es méretben. Menetes perselyek a keret belső oldalán perforált lemez felszereléséhez. 4 TPE kormányozható kerék rögzítőfékkel, ⌀ 125 mm szürke, kopásálló vezetőképes kerekekkel.

Felhasználás:

1000-es méretű rakodópolcokkal, tárolódoboz sínekkel és perforált falakkal szerelhető fel.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek