Szigeteletlen cső- és krimpelő kábelsarkantyúkhoz, valamint szigeteletlen dugó- és krimpelőcsatlakozókhoz a DIN 46341 szabvány szerint

Cikkszám: 97 49 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája preseloszerszam

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 49 10
EAN / GTIN 4003773076896
Gyártó száma 97 49 10
L-szám L70010 1423

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: szigeteletlen cső- és krimpelt kábelsarkok a DIN 46237 szerint, valamint szigeteletlen cső- és krimpelt csatlakozók a DIN 46341 szerint 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²

Jellemző:

  • Alkalmazás: DIN 46237 szerinti szigeteletlen cső- és krimpelt kábelsarkok, valamint DIN 46341 szerinti szigeteletlen cső- és krimpelt csatlakozók
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,25 - 0,75 / 1 - 1,5 / 2,5mm²
  • Fészkek száma: 3
  • AWG: 14 / 16 - 18 / 18 - 20