Tartalék pofa pár, csavarokkal, megfordítható, recézett / köszörült, Pofaszélesség: 125mm

Cikkszám: 967080 125
Ár beállítása 2 Darab (31,90 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Ár beállítása 2 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 125 mm
Magasság 25 mm
Mélység 12 mm
Rögzítés módja Fúrás
Rögzítő furat távolsága 85 mm
Befogófelület típus Recézett / köszörült, forgatható
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967080 125
EAN / GTIN 2050001741646
Gyártó száma 1111125
Gyártó/felelős személy Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Leírás

Alkalmazható:

967060 sz. LEINEN-JUNIOR satu.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal.