• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Paire de mors de rechange avec vis, réversibles striés / rectifiés, Largeur mors: 125mm

Réf.: 967080 125
Fixer le prix 2 Unité (CHF 36,60 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 125 mm
Hauteur 25 mm
Profondeur 12 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 85 mm
Type de surface de serrage strié / rectifié, réversible
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 967080 125
EAN / GTIN 2050001741646
Réf. fabricant 1111125
Fabricant/personne responsable Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Description

Adapté(s) pour:

Etaux LEINEN-JUNIOR 967060.

Livraison:

Avec vis de fixation.