108/6 T sz. csapszeglyukasztó készlet 6 db

Cikkszám: 96700703
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96700703
EAN / GTIN 4018754323920
Gyártó száma 96700703
L-szám L60010 7039
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Tartalom, 6 rész
  • Minden 1 darab
    • nem 108: 150×2,5; 150×3; 150×4; 150×5; 150×6; 150 x 8 mm
    D = műanyag állványban
  • T = textilzsákban

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 6
  • No.: 108/6 T
  • Súly: 460 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz