Lépcsős dobogó, teherbírás 300 kg, egyik oldalon járható, lépcsők lehetséges száma 2 – 5

Cikkszám: 966190 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma a platformmal együtt Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Létratechnika teherbírása: 300

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 300 kg
Terméknév attribútum Lépcső szélessége 600 mm
Platformmagasság korlát nélkül 0,6 m
Dobogó hossza 400 mm
Kinyúlás 1 151 mm
Létrafok-/lépcsőfok szélesség 600 mm
Lépcső dőlésszöge 45 fok
Kerekek igen
Fokok száma a platformmal együtt 3
Anyag Nagy szilárdságú extrudált alumínium profil kereszttartó
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Egyoldalas
Súly 34 kg
Szabvány DIN EN ISO 14 122
Two-hands-free elv igen
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 966190 3
EAN / GTIN 4003866555215
Gyártó száma 40855521
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú extrudált alumínium profilokból készült szárak, felcsavarozható csatornákkal a rugalmas szerelés érdekében. A tartalomnak a kapaszkodó és a dobogó korlát nem képezi részét. A 966196 sz. és 966198 sz. alatt kapható. Lépcső dőlés 45°. Dobogó hossz 400 mm. Recézett alumínium lépcső burkolat. A kitámasztó oldalon kerekekkel.

Szabvány:

DIN EN ISO 14 122