Munka forgószék, műbőr, kerekekkel, alacsony BLACK

Cikkszám: 965260 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Work-Tec Ergo
Kivitel kerekekkel
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítási tartomány 450 mm - 630 mm
Háttámla magasságállítási tartomány 60 mm
A szék dőlésszögének beállítása fokban 6 fok
Szék mélység állítási tartomány 60 mm
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965260 BLACK
EAN / GTIN 4016849943909
Gyártó száma 9033H-0551-3279

Leírás

Kivitel:

ülőlap és háttámla műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható. Fertőtlenítőszer álló és antibakteriális, PVC-mentes.
Work-Tec Ergo munka forgószék: kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus narancssárga tolómarkolattal.
Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlyszabályozást is.
Súlyszabályozás 45 – 120 kg között.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Work-Tec Ergo" Összes megtekintése