Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Fiókrendező készlet, Magasság 48 mm

Cikkszám: 961290

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Műhelykocsi

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Műhelykocsi
Magasság 48 mm
Fiók hasznos szélessége 530 mm
Fiók hasznos mélysége 390 mm
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 961290
EAN / GTIN 4037519008544
Gyártó száma AQ-5548-CH8000
Gyártó/felelős személy rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Leírás

Alkalmazható:

A 916300, 916302, 916310, 916320 sz. műhelykocsikhoz, valamint a 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916442, 916452, 916480, 916485 sz. guruló munkapadhoz. 530×390 mm hasznos fiókterülethez.

Tartalom:

4 UNI Box 960910 sz. 72×192 méret; 6 UNI Box 960910 sz. 96×96 méret; 2 UNI-Box 960910 sz. 96×192 méret; 2 UNI-Box 960910 sz. 144×192 méret; 1 alaplap 961140 sz. 384×528 méret; 4 öntapadó párna