{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 15 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Magasság | 1 005 mm | |
| Szélesség | 720 mm | |
| Mélység | 450 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 530 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 410 mm | |
| Fiókok száma | 7 | |
| Súly | 54 kg | |
| Termék fajtája | Műhelykocsi |
| Cikkszám | 916442 7 | |
| Gyártó száma | 916442 7 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |