Fiókelválasztó 98

Cikkszám: 960540 98
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 931 darabszám azonnal szállítható
  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény; Polcos szekrény

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény; Polcos szekrény
Magasság 27 mm
Szélesség 98 mm
Szélesség E-ben 6 E
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Hajlított rögzítő címketartóhoz igen
Fiók előlap magassághoz 50 mm
Anyag Alumínium
Rögzítés a fiók aljához a 960530 sz. csavarokkal
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960540 98
EAN / GTIN 4045197333490

Leírás

Kivitel:

Alu

Felhasználás:

A fiókok további felosztásához a 960490 - 960520 sz. fiókelválasztókkal együtt alkalmazva.

Figyelem:

Fiókelválasztó / elválasztólemez készleteket lásd 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480 sz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz