Válaszfal / fiókelválasztó készlet, fiók előlap magasság, 100/120 mm, Elválasztók darabszáma: 3+8

Cikkszám: 960090 3+8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Elválasztók darabszáma Ár beállítása 11 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Munkapad

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Munkapad
Felosztó egység (E) 1 E = 10 mm
Válaszfalak száma 3
Felosztó elemek száma 8
Ház szélességhez 430 mm
Fiók előlap magassághoz 100 mm; 120 mm
Fiók hasznos szélessége 320 mm
Fiók hasznos mélysége 520 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960090 3+8
EAN / GTIN 4045197344663
Gyártó száma 960090 3+8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

430 mm ház szélességhez.

Tartalma:

Fiókelválasztó 960030 sz.: 3 db
Elválasztó lemez 960040 sz.: 8 db ...×80 méret