Jeu de parois crantées / tôles de séparation pour hauteur frontale de tiroir 3+8

Réf.: 960090 3+8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Etabli
Division 1 E = 10 mm
Nombre de parois crantées 3
Nombre de tôles de séparation 8
Pour largeur de caisson 430 mm
Pour hauteur de tiroir 100 mm; 120 mm
Pour largeur utile de tiroir 320 mm
Pour prof. utile de tiroir 520 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960090 3+8
EAN / GTIN 4045197344663

Description

Adapté(s) pour:

Pour largeur de caisson 430 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960030: 3 pc.
Tôle de séparation 960040: 8 pc. réf. ... ×80