MARTOR penge SCHABERKLINGE 96 , 10 átlátszó csomagolásban

Cikkszám: 96.60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96.60
EAN / GTIN 4002632913259
Gyártó száma 96.60
L-szám L60170 873

Leírás

Leírás:

A SZKRÉPER PENGE NR. A 96 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles és használható éle van. A penge 99,5 mm hosszú, 14 mm széles és 0,40 mm vastag.

A SZKRÉPER PENGE NR. a 96 10 darabos átlátszó csomagolásban van, a 96,60 rendelési szám alatt. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SCRAPEX 5196, SCRAPEX 596.
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    a 2-szeres

    penge jellemzői:
    1 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú téglalap alakú penge
  • lyukasztás pengék száma: 2 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 1-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok