Felső jelöléstartó GARANT Uni Line Wall M, Típus: YELLOW

Cikkszám: 955453 YELLOW
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Wall
Magasság 220 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 103 mm
Szín RAL 1021 sárga
Termék fajtája Felső jelöléstartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955453 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584603
Gyártó száma 955453 YELLOW
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemez felső jelöléstartó a 955450 és 955451 sz. GARANT Uni Line Wall-ra és a 972890 sz. M-es méretű ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall-ra történő rögzítéshez.

Szín:

Az egyes színekben porszórt bevonattal.

Figyelem:

A felső jelöléstartókhoz való piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Duplafalú oszlop mindkét oldalon használható perforált falakkal.
  • 9 x 9 mm perforált falak 37 mm osztásban easyFix akasztók és tartók és további perforált fal tartozékok felszereléséhez.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírást a felépítménnyel együtt.

Nem rendeltetésszerű használat
  • A perforált falra csak a hozzávaló tartozékokat szerelje fel.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne tároljon vagy szállítson nem rögzített tárgyakat.
  • Ne álljon vagy üljön a gurítható műhelyberendezésekre.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.