Pipakulcs készlet 14

Cikkszám: 952652 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 14
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952652 14
EAN / GTIN 4062406894627

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 952652 méret: 1 db
HOLEX dugókulcs készlet, hajlított 621341 sz. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek