Beilleszthető válaszfalak, szélesség 12G, Fiók előlap magassághoz: 100mm

Cikkszám: 951821 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,10 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    3,42 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
394 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 75 mm
Szélesség 300 mm
Szélesség G-ben 12
Fiók előlap magassághoz 100 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 951821 100
EAN / GTIN 4062406138820
Gyártó száma 951821 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag válaszfalak a hasított elválasztó lemezekbe történő beillesztéshez, a fiókok további felosztásához.

Alkalmazható:

Minden műanyag hasított elválasztó lemezhez. Ügyeljen a megfelelő fiók előlap magasságra!

Figyelem:

A beilleszthető válaszfalak hasznos szélessége = 12 mm. 951751 sz., 5G szélesség példája: Hasznos szélesség = 125 mm - 12 mm = 113 mm.