{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 80 mm | |
Szélesség | 275 mm | |
Mélység | 630 mm | |
Szekrényszélességhez | 275 mm | |
Hátsó takarólap levehető | nem | |
Első takarólap levehető | nem | |
Termék fajtája | Lábazat |
Cikkszám | 933713 80 | |
EAN / GTIN | 4045197678164 |