teljes látómezős védőszemüveg uvex ultravision szürke hegesztő védelem 5 INF.Plus

Cikkszám: 9301145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hegesztő védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9301145
EAN / GTIN 4031101603933
Gyártó száma 9301145
L-szám L01660 251

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex ultravision
  • Terméktípus: Teljes látást biztosító szemüveg
  • A lencsetest jelölése: W 166 3 B CE
  • A lencse előtagjának jelölése: 5
  • A lencse színárnyalata: szürke hegesztési védelem 5
  • A lencse színárnyalatának tulajdonságai: tökéletes színérzékelés az uvex napvédő szűrők/jel színfelismerés szerint
  • A lencse színe (szűrő): szürke
  • Átlátszóság: 2%
  • A keret anyaga: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 B KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)