Csőkulcs 90° ívelt 21 mm

Cikkszám: 92A.21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92A.21
EAN / GTIN 3148516630667
Gyártó száma 92A.21
L-szám L60130 1457

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hajlított Csőkulcsok: hosszú menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 31.0
  • H [mm]: 42.5
  • L [mm]: 163
  • L1 [mm]: 67.5
  • [g]: 325