TYROLIT nagyolótárcsa FOCUR EXTRA 178x7x22,23 mm kúpos ZZA24S PREMIUM öntöttvas

Cikkszám: 929018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 929018
EAN / GTIN 9003179290181
Gyártó száma 929018

Leírás

Leírás:

A PREMIUM FOCUR Extra a legnagyobb anyagleválasztási sebességet kínálja a leghosszabb szerszámélettartam mellett. Ezt egy innovatív gyártási technológia teszi lehetővé a kiváló minőségű cirkónium-dioxiddal kombinálva.
Ezt a nagy teljesítményű szerszámot minden öntött anyaghoz kifejlesztették, és felületcsiszolásra, valamint sorjázási és koptatási munkákhoz használják. ZA24N-BFX: kifejezetten felületcsiszoláshoz, ZA24P-BFX: az univerzális típus, ZZA24R-BFX: a sorjázás specialista és ZZA24S-BFX: a hosszú szerszámélettartamhoz.

Jellemző:

Specifikáció: ZZA 24 S- BFX
Méret: DxUxH
Dimenzió: 178x7x22,23
E-osztály: 21011313
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: cirkónium-dioxid alumínium-oxid
Szemcseméret: 24
Alak: kurblis
Specifikáció: ZZA 24 S- BFX
Szemcseméret: 24
Méret (D x U x H): 178 x 7 x 22,23
Vs / max: 72
Bruttó súly: 0,482 kg
Nettó súly: 0,443 kg
Anyagi alkalmasság: Öntött anyagok
Nettó súly: 0,443 kg
Anyagmegfelelőség: Öntött;INOX;acél
Termékcsalád: Focur extra

Előny:

A kiváló minőségű cirkónium-dioxidnak köszönhetően a legnagyobb anyagleválasztási arány
Az öntöttvashoz speciálisan igazított kötés lehetővé teszi a leghosszabb szerszám élettartamot

Felhasználás:

ZA24N-BFX: felületi köszörüléshez
ZA24P-BFX: univerzális típus
ZZA24R-BFX: a sorjázás specialistája
ZZA24S-BFX: a hosszú szerszámélettartamhoz
4 mm vastagság peremcsiszoláshoz
7 mm vastagság durva csiszoláshoz

Alapanyag:

Öntöttvas

Alkalmazható:

Igényes alkalmazásokhoz öntöttvason és minden öntött anyagon, mind a felületcsiszoláshoz, mind pedig a sorjázási és fettolási munkákhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz