{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 480 mm | |
Szélesség | 55 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | GST összeilleszthető rendszer | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Névleges áramerősség | 16 A | |
Áram típus | AC | |
Kapcsolási teljesítmény | 250V / 10A | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
K típusú aljzatok száma | 1 | |
Csatlakozó aljzat, típus | K | |
Súly | 2 kg | |
Termék fajtája | Energia modul |
Cikkszám | 928460 DK250/ONOF | |
EAN / GTIN | 4062406116484 |