Perforált fal Egyoldalas 1000

Cikkszám: 928070 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
567 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 481 mm
Szélesség 920 mm
Mélység 25 mm
Típushoz 1000
Teherbírás 100 kg
Perforált fal kivitele egyoldalas
Súly 6 kg
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928070 1000
EAN / GTIN 4062406112660

Leírás

Kivitel:

Robusztus acéllemezből hajtva a szerszámok áttekinthető tárolásához.
Peremezett acéllemez perforált falak □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez.

Alkalmazható:

A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Perforált falakhoz való tartozékokat a 95. termékcsoportban talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok