{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Magasságállítás osztása | 25 mm | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 800 mm | |
| Szélesség | 600 mm | |
| Mélység | 650 mm | |
| Hasznos magasság | 700 mm | |
| Hasznos szélesség | 550 mm | |
| Fiók előlap magasság | 75 mm; 125 mm; 200 mm; 300 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
| Fiókok hasznos magassága | 700 mm | |
| Fiókok száma | 4 | |
| Kihúzható polclapok száma | 0 | |
| Ajtók száma | 0 | |
| Súly | 52 kg | |
| Termék fajtája | Munkapad ház |
| Cikkszám | 927600 800/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406109981 | |
| Gyártó száma | 927600 800/4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |