24G ház fiókokkal 300/2

Cikkszám: 927600 300/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×20
  • Hengerzár: Moduláris betét

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 300 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 650 mm
Hasznos magasság 225 mm
Hasznos szélesség 550 mm
Fiók előlap magasság 75 mm; 150 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fiókok hasznos magassága 225 mm
Fiókok száma 2
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Súly 30 kg
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927600 300/2
EAN / GTIN 4062406215828

Leírás

Kivitel:

Fiókház stabil acélszerkezetből. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 150

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek