Kivitel:
Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmerevítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.
Tartalom:
Szín:
RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.
Figyelem:
A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a
927122 sz. sarokmerevítők szükségesek a merevítéshez.
A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.
A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.
Warning:
Intended use- Mount only on suitable holes.
- Support leg for installation on the worktop of the GridLine Vario workbench.
- Installation only in conjunction with a rear panel, drawer casing or stabilising plates.
- Cable ducts in the leg for laying connecting cables.
- Corner support leg for installation on a corner worktop.
- Height adjustable, to ensure a level working surface.
- Installation only in conjunction with a rear panel or two stabilising plates.
- 927122.
- Cable ducts in the leg for laying cables.
- Stabilising plate for installation on the worktop and support leg of the GridLine Vario workbench.
- For stiffening and stabilising the workbench.
- Double stabilising plate: For connecting two worktops.
- For flush alignment of two worktops we recommend the additional installation of a joint connection/connector clips.