Kerekek 2 darabos készlet, Típus: 1

Cikkszám: 927202 1
Ár beállítása 2 Darab (29,98 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 2 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 150 mm
Méret 180 mm
Kerék ⌀ 125 mm
Teherbírás / darab 200 kg
Súly 1,8 kg
Termék fajtája Görgő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 927202 1
EAN / GTIN 4062406108069
Gyártó száma 927202 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kerekek 125 mm átmérővel. Ideális egyenetlen padlóra. A szálfeltekeredés védelem megakadályozza a kerekek megszorulását. Optimálisan nyugodt járás a kiváló minőségű golyóscsapágyaknak köszönhetően, ⌀ 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással és alacsony menetzajjal.
Teherbírás 200 kg kerekenként. Maximális teherbírás 4 kerék használata esetén: 600 kg.
Készlet tartalma 2 fix kerék rögzítőanyagokkal.

Szín:

Horganyzott, nem konfigurálható.

Figyelem:

Kerekek felszerelése 150 mm-rel növeli a munkapad munkavégzési magasságát.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Csak két lábrésszel rendelkező munkapadra szerelje fel.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.
  • Kerekek a GridLine Vario munkapad maximum 800 mm magasságú lábrészére történő felszereléshez.
  • Függő házzal való kombináció esetén cserélje ki a fiókokat egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező GridLine fiókokra.
  • A biztonságos használat érdekében két rögzítőfékes kereket és két fix kereket szereljen fel.
  • Betolható modell a GridLine vario és Ready-to-go munkapadok lábrészére történő felszereléshez.
  • Lehetővé teszi a munkapad magasságának kézi beállítását.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Nem szerelhető elektromosan állítható magasságú GridLine munkapadra.
  • Nem használható padlón álló házzal rendelkező munkapadra.
  • Nem szerelhető fel a
  • 927040 és 927042 sz. szűkebb lábtávolságú lábrészre.