Akkumulátoros ütvecsavarozó ∙ 18 V négyszöghajtás

Cikkszám: 9212SPC-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9212SPC-010
EAN / GTIN 4000896214273
Gyártó száma 9212SPC-010
L-szám L60140 5367

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Önellátó munka
  • A munkaterület világítása már a kimenet elmozdítása előtt
  • Alapegység akkus ütvecsavarozó (akku, töltő, textilzsák nélkül)
  • Rendkívül praktikus eszköz
  • Könnyű kialakítás
  • Áram terhelés nélkül: 5 A..
  • Meghúzási nyomaték: 200 Nm 0–2700 ford/perc (0–3300 ütés/perc) mellett
  • Kompatibilis a HAZET 9212-02 és 9212-05 akkumulátorokkal
  • Nettó tömeg: 1,06 kg (akkumulátor nélkül)
  • Övcsipesszel, mindkét oldalra felszerelhető, és a csuklópántot is tartalmazza
  • Teljes hossz: 167 mm
  • Magasság: 187 mm
  • Szélesség: 65 mm
  • Az ajánlott nyomaték 200 Nm
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 111 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 14,91 m/s2
  • A kioldási nyomaték (max.) M csavarmérettel meghatározva: 16
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Nettó tömeg (kg): 1,06 kg.
  • Maximális meghúzási nyomaték: 200 Nm
  • Maximális kioldási nyomaték: 260 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 100 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 0–2700

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek