{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Magasságállítás kivitele | Elektromos | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. | 610 mm - 1 200 mm | |
Szélesség | 1 500 mm | |
Mélység | 800 mm | |
Munkalap hossza | 1 500 mm | |
Munkalap mélysége | 800 mm | |
Munkalap vastagsága | 50 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | F | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Emelési sebesség | 35 mm/s | |
Teherbírás tartós terhelés esetén | 250 kg | |
Max. teherbírás | 250 kg | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 250 kg | |
Súly | 82 kg | |
Energiaellátás | Akkus; Vezetékes | |
Termék fajtája | Munkaasztal |
Cikkszám | 920324 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406228996 |