{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Magasságállítás osztása | 130 mm | |
| Típus | TS94 | |
| Magasság | 1 835 mm | |
| Szélesség | 1 225 mm | |
| Mélység | 610 mm | |
| Rakodófelület szélessége | 1 000 mm | |
| Rakodófelület mélysége | 600 mm | |
| Magasságállítási osztás | 130 mm | |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
| Kerék ⌀ | 200 mm | |
| Teherbírás polconként | 75 kg | |
| Teljes teherbírás | 500 kg | |
| Kerék anyaga | Tömör gumi | |
| Tolófogantyú | igen | |
| Súly | 70 kg | |
| Szabvány | EN 1757-3 | |
| Termék fajtája | Emeletes kocsik |
| Cikkszám | 918560 TS94 | |
| EAN / GTIN | 4045197684448 | |
| Gyártó száma | 918560 TS94 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |