Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Servante d’atelier avec tiroirs complètement extractibles, Nombre de tiroirs: 7

Réf.: 916442 7

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 916442 7
Réf. fabricant 916442 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La construction robuste en tôle d'acier de la servante d'atelier est munie d'une tablette en ABS et d'une poignée coulissante. Déverrouillage des tiroirs par soulèvement.

Livraison:

Avec matériel de cloisonnement.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore. Gris clair RAL 7035 et gris anthracite RAL 7016.