TYROLIT vlies kazettás csiszolóstift 100x50-6x40mm A80 PREMIUM acél/rozsdamentes acél/nemvas fémek

Cikkszám: 910890
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 910890
EAN / GTIN 9003179108905
Gyártó száma 910890

Leírás

Leírás:

A TYROLIT VLIES-stiftek nagyfokú alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, és biztosítják, hogy a felület formailag nem változik. A TYROLIT Premium*** termékcsalád most 29 típussal bővült, így különböző szemcseméretek és további méretek közül választhat. A szemcseszeméretek széles skálája azt jelenti, hogy különböző felületi struktúrák és érdesség érhető el. A TYROLIT VLIES-stiftek csiszolószövettel is kaphatók, így nagyobb anyagleválasztás és durvább felületkezelés érhető el.
A nagyszámú szemcseosztályozásnak köszönhetően különböző felületi struktúrák és érdesség érhető el. A TYROLIT nem szőtt korongok beillesztett csiszolószövettel is kaphatók a nagyobb anyagleválasztás és durvább felületi kiképzés elérése érdekében.

Jellemző:

Specifikáció: A MEDIUM C X 80
Méret: DxD
Dimenzió: 100x50
E-osztály: 21011318
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: normál korund
Szemcseméret: 80
Alak: Gyapjú pánttű
Specifikáció: A KÖZEPES C X 80
Szemcseméret: 80
Méret (D x D): 100 x 50
Vs / max: 50
Bruttó súly: 0,238 kg
Nettó súly: 0,238 kg
Anyagi alkalmasság: Alumínium;acél;rozsdamentes acél

Előny:

A különböző szemcseméreteknek köszönhetően különböző érdesség érhető el.
Tökéletes a nehezen hozzáférhető területek megmunkálásához
Legmagasabb élettartam
Anyagfeldolgozás a felületi textúra megváltoztatása nélkül

Felhasználás:

Acél, rozsdamentes acél és színesfémek finom megmunkálásához
Gyapjúhegyek csiszolószövet nélkül a finom munkákhoz
Állítható egyenes csiszolók használata

Alapanyag:

Acél
Rozsdamentes acél
Színesfémek

Alkalmazható:

Acél, rozsdamentes acél és színesfémek finom megmunkálásához

Ajánlás:

Gyapjúszegek csiszolószövettel (VL-C) a fokozott anyageltávolítás érdekében
Gyapjúszegek csiszolószövet nélkül a finom munkához
Állítható egyenescsiszolók használata

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz