Tűzőkapocs 80/12 CNK

Cikkszám: 901053880
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 901053880
EAN / GTIN 4003665360386
Gyártó száma 901053880

Leírás

Leírás:

  • Műgyanta
  • Elektroplakkozott

Jellemző:

  • Szélesség: 12,8 mm
  • Alkalmas: KG 80/16 / DKG 80/16
  • Teljes hossz: 12 mm
  • Bilincs típusa: 80-es típus
  • értékesítési egység: 3000